コンバム(旧:妙徳)
圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9
MPS-V9AM-NCA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・スイッチ出力
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
単体タイプ
スイッチ出力
NPNオープンコレクタ 1点出力
注文コード
88459011
品番
MPS-V9AM-NCA
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
LED表示反転機能付
・LED表示反転機能であらゆる向きの設置が可能!
・本体を上下反転させても表示が逆さまになりません。
スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備
ゴム製キーで快適操作
タイプ
単体タイプ
スイッチ出力
NPNオープンコレクタ 1点出力
電源電圧
DC12~24V±10%
アナログ出力
DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性1.0% F.S
消費電流(mA)
40
保証耐圧力(MPa)
0.3
温度特性
±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
定格圧力範囲(kPa)
-101.3~0
繰返し精度
±0.2%F.S 1digit以下
設定圧力範囲
-101.3~10kPa
圧力レンジ
真空圧
応答時間(ms)
1.5以下
注意
※画像は代表写真です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません