曜日別特売
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887

10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887
10002417 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE 88459887

3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(12セット)
内容量1セット(12セット)注文コード88459887品番10002417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,778
販売価格(税別)
¥59,980

10年保存水の賞味期限にあわせて保存食を詰め替えることで、無駄のないストックが可能 団体様用備蓄にもオススメ 防災専門店の長期保存食セット

用途
袋入保存食は、お湯か水で簡単に作ることができます。袋入パンは、開けるだけですぐに食べられます。保存食は食器不要で、手が汚れていても安心して食べられる工夫がされた商品です。
セット内容
(1セットあたり)●10年保存水 2L ×1本 ●10年保存水 500ml ×2本 ●5年保存 尾西 アルファ米 ドライカレー ×1袋 ●5年保存 尾西 アルファ米 五目ごはん ×1袋 ●5年保存 尾西 アルファ米 わかめごはん ×1袋 ●5年保存 尾西 ひだまりパン チョコ ×1袋 ●5年保存 尾西 ひだまりパン プレーン ×1袋 ●5年保存 尾西 ひだまりパン メープル ×1袋 ●5年保存 hokka 缶入りカンパン ×1缶 ●5年保存 ブルボン 缶入り ミニクラッカー ×1缶 ●5年保存 尾西 ライスクッキー いちご味 ×1箱
質量(kg)
約4.4
賞味期限
保存食:製造より5年保存(賞味期限4年半以上保証)、保存水:製造より10年保存(賞味期限9年半以上保証)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
200×410×150
アレルギー
小麦、卵、乳成分、ごま、大豆 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください
注意
※セット内容品は出荷時期によって同等品に変更になる可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする