曜日別特売
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508

10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508
10003607SL 医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200 RAMEDICO 88460508

医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
シルバー
内容量1セット(2本)注文コード88460508品番10003607SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ケーブル・電池不要。USB一体型で簡単充電。
【1】USB一体型充電(ケーブル・電池不要)本体にUSB端子を内蔵。PCやモバイルバッテリーに直挿しで充電可能。【2】瞳孔計(2~9mm)搭載、本体に目安を印字。瞳孔径の比較・確認をスムーズにサポート。【3】長さ目盛(0~5cm)搭載、本体に0~5cmの目盛を印字。サイズ確認や簡易計測にも対応。

用途
【使用シーン】診療・検査、訪問看護・在宅ケア、自治体・企業の救護備品・防災備蓄、学校・保育施設の健康管理など
付属品
(本体1本あたり)収納ケース&予備キャップ1個付き
シルバー
材質
ステンレス
質量(g)
約20
直径(Φcm)
約1.4
長さ(cm)
約13
LED色
昼白色/電球色
LED
切替:スライド式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00346000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※長期間使用しなかった場合は、使用前に充電してから使用してください。
※本品を落下させないでください。LED部が破損するおそれがあります。
※眼に極端に近づけてライトを点灯させないでください。
※目の観察を行う際は、まぶしさを抑えるため、LEDライトを電球色に設定して使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)220/税込242
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)220/税込242
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)220/税込242
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする