医療用 瞳孔計付 LED ペンライト KA1200
ケーブル・電池不要。USB一体型で簡単充電。
- 用途
- 【使用シーン】診療・検査、訪問看護・在宅ケア、自治体・企業の救護備品・防災備蓄、学校・保育施設の健康管理など
- 材質
- ステンレス
- 質量(g)
- 約20
- 直径(Φcm)
- 約1.4
- 長さ(cm)
- 約13
- LED色
- 昼白色/電球色
- LED
- 切替:スライド式
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00346000007
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
注意
※長期間使用しなかった場合は、使用前に充電してから使用してください。※本品を落下させないでください。LED部が破損するおそれがあります。
※眼に極端に近づけてライトを点灯させないでください。
※目の観察を行う際は、まぶしさを抑えるため、LEDライトを電球色に設定して使用してください。
全8種類を絞り込む
色
内容量
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥220~/税込¥242~ |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥220~/税込¥242~ |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥220~/税込¥242~ |
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980カテゴリ

































