RV-AC100H-WH 排熱レスクーラー エスケイジャパン 88460806

RV-AC100H-WH 排熱レスクーラー エスケイジャパン 88460806
RV-AC100H-WH 排熱レスクーラー エスケイジャパン 88460806
RV-AC100H-WH 排熱レスクーラー エスケイジャパン 88460806
RV-AC100H-WH 排熱レスクーラー エスケイジャパン 88460806
RV-AC100H-WH 排熱レスクーラー エスケイジャパン 88460806
RV-AC100H-WH 排熱レスクーラー エスケイジャパン 88460806
RV-AC100H-WH 排熱レスクーラー エスケイジャパン 88460806
RV-AC100H-WH 排熱レスクーラー エスケイジャパン 88460806
RV-AC100H-WH 排熱レスクーラー エスケイジャパン 88460806

排熱レスクーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
88460806
品番
RV-AC100H-WH
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

窓の無い部屋でも使える!排熱レススポットクーラー!
ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)
送風モード+オートモード(除湿)+排熱レスモード+冷風モード
風向調節:上下自動ルーバー

用途
熱中症対策、冷房に。 スポットクーラー
付属品
リモコン、冷却タンク2個、排水ホース
質量(kg)
15.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
368.5×298×530
電源コード(m)
1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
0.9/1.0
最大消費電力(W)
360
設定温度(℃)
16~32
使用環境温度(℃)
21~35
冷媒
R134a
タイマー
1~24時間

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする