- 付属品
- Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1
- 寸法(mm)
- 【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205
- 色
- セラミックエディション
- 質量(g)
- セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)
- 接続
- Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降
- センサー
- 心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサー
- バッテリー
- 充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAh
- デザイン
- 1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水