曜日別特売
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865

EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865
EVA006qcGR-PX トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き BELKIN(ベルキン) 88461865

トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88461865
品番
EVA006qcGR-PX
参考基準価格(税別)¥8,982販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

ディズニー公式ライセンス製品ケースで、お持ちのiPad(第10世代または第11世代)をトイストーリー5の「リリーパッド」の冒険に変身させましょう。軽くて丈夫、すぐに遊べます。持ち運びハンドルやスタンドなどが付いているので、どこでもクリエイティブな遊びが楽しめる究極のアクセサリーです。
ディズニー公式ライセンス製品。トイストーリー5の「リリーパッド」をモチーフにしたiPadケース
iPad第10世代・第11世代に対応した設計
3歳以上のディズニーファン必見のコレクターズアイテム
柔らかく衝撃吸収性に優れたEVAフォームを採用し、丸みを帯びたエッジで日常の落下や衝撃から保護
無毒性の素材を使用し、拭き取りやすいお手入れ簡単な表面
軽量で握りやすい質感、一体型ハンドルと内蔵キックスタンド付き
無料の限定デジタル壁紙付き
音量ボタン、電源ボタン、カメラレンズ、充電ポート用のカットアウト
iPad第10世代・第11世代対応、衝撃を吸収、無毒素材、内蔵キックスタンド、持ち運び用ハンドル

付属品
ディズニー トイストーリー5 「リリーパッド」ケース(iPad第10世代・第11世代対応)、デジタル壁紙画像をダウンロードするためのQRコード
サイズ
12インチ x 1.2インチ x 12インチ
保証期間
2年間の製品保証
互換性
iPad (10.9") 10th Gen、iPad 11" A16 11th Gen
注意
※窒息の危険性あり - 小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする