- 付属品
- マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル
- 寸法(mm)
- 385×493×180
- 質量(kg)
- 2.1
- サイズ
- 21.5
- 電源
- ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A
- 使用温度(℃)
- 0~40
- 表面処理
- 非光沢
- 対応
- イヤホン出力
- 機能
- プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、HDR10
- コントラスト比
- 1000:1
- 表示色
- 1677万色 / sRGB% / DCI-P3 78%
- 解像度
- 1920×1080
- 視野角
- H:178°V:178°
- 応答速度
- 14ms
- 入力端子
- HDMI×1/DP×1
- スピーカー
- 2W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用湿度(%RH)
- 10~45
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(ADS)
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 300