アポロバンダー アポロホースカシメ工具 小池酸素工業 88489344

アポロホースカシメ工具

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード88489344品番アポロバンダー
参考基準価格(税別)¥3,322販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88489344
2024-03-20
用途: 米国製モーターサイクルの燃料ホースのカシメ作業

ツーイヤータイプのホースクランプのカシメに使用します。
エスコの17mmで使うと軽い力でカシメられ、オーバートルクでホースが切れるようなこともなく安心して使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 88489344
2022-07-03
用途: 高圧洗浄機の漏れ止めに
建設業・工事業

高圧ホースの漏れバンドに使用しました。見事に漏れが無くなりました。便利で助かりました。

対象商品 : 88489344
2020-02-20
用途: 自動車ホースバンドの締めと外し
タザキコンピュータークリニック運輸・通信業

ターボ車のアクチュエーター、ヴァキュームラインのホースを外すのに使用しました。
小さいので狭い場所での作業に向いています。ただ、柄が短いのでかなりの力が必要です。一般作業用にはもう少しサイズの大きいものを選択したほうがよさそうです。

対象商品 : 88489344
2019-05-12
用途: 自動車ホースバンドの締めと外し
タザキコンピュータークリニック運輸・通信業

思っていたよりも小さくて狭い場所の作業など、使い勝手はいいですが、バンドを切る時には少し力が要ります。今回はさらに狭い場所で結局使えませんでしたが、次回の作業からは役立つと思います。価格も安く一つ持っていると便利な工具です。

対象商品 : 88489344
2017-12-04
用途: バンドカメ

どうもこのタイプは水平にカシメられない、下げおろしたときの刃の角度が水平になるようにしてもらいたい。柄の長さももう少し長くしてもらいたい。

対象商品 : 88489344
2017-07-22
用途: エアーホースのアポロコックとのジョイント
磯井技工所医療・福祉・介護関連業

最高の工具でした。ビバホームやデイツーには、置いて
ありませんでした。他のジョイントでは、飛んでしまいました。

対象商品 : 88489344
2016-08-05
用途: ホースクランプのかしめ作業

オエティカのクランプをかしめる為に購入しました。食い切りの様に刃先が鋭いので余りキツく締めるとクランプが切れそうですが仕上がりは良いです。切断にももちろん使えてとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする