スリーエッチ
タイヤストッパーL(トラック用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88494944
品番
L-SGL
参考基準価格(税別)
¥2,625
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゴム製のタイヤストッパーです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
幅(mm)
100
高さ(mm)
150
奥行(mm)
170
材質
天然ゴム
アズワン品番
64-5128-87