M120 プレミックスモルタル 陽光物産 88547612

プレミックスモルタル

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
標準使用量70.3袋/m3
内容量1袋(25kg)注文コード88547612品番M120
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。
砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します

用途
[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。
[M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。
[M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、
ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。
[M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。
[M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。
仕様加える水の量:4.1L/袋容積練上り:14.2L/袋標準使用量70.3袋/m3強度43(N/mm)危険物の類別非危険物施工面積(m2)2.03(7mm厚)、1.42(10mm厚)、0.95(15mm厚)
注意
※本製品は普通ポルトランドセメントを主要結合材とした業務用既調合モルタルで、作業性の改善やドライアウト防止の為に適量の混和材(剤も含む)を混和しています。
※水と反応して硬化しますので運搬、保管時は破袋と湿気を避け早めに使い切って下さい。
※本製品は粉塵がたち易く、水に濡れると強アルカリ性を示します。
※取扱に際しては保護具(防塵マスク、ゴム手袋等)をご着用下さい。
※皮膚に付着した時は直ちに大量の水で洗い流して下さい。
※眼に入った時、吸引した時、飲み込んだ時は直ちに洗浄等の応急処置を施して速やかに専門医の診察を受けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88547612
2024-06-13
用途: 左官工事の時

同種の他社と比べて、そんなに違いを感じない。
特別運送費を払ってまで拘わる必要は全くない。

2が参考にしています
2024-10-12
用途: 設備の基礎

迅速な対応で納期も早く助かりました。使いやすかったです。また注文させていただきます。ありがとうございました。

対象商品 : 88547628
2022-12-10
用途: 裏庭の地面にセメントを貼る為に使用
その他業種

割合がわからなかったのでセメントとモルタルを半々で混ぜて使用
雨が多かったので完全に乾いて無いので使用後の様子がハッキリしませんがセメントだけだと細かいひび割れになってしまいましたが今回は良さそうな感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 88547612
2020-02-07
用途: 外壁のモルタル工事

のびが非常に良くて、終了後はすぐ硬くなります。何日後は非常に硬くなります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする