用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。
[M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。
[M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、
ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。
[M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。
[M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。
仕様加える水の量:3.9L/袋容積練上り:14.1L/袋標準使用量70.9袋/m3強度40(N/mm)危険物の類別非危険物施工面積(m2)2.01(7mm厚)、1.41(10mm厚)、0.94(15mm厚)