曜日別特売
BN50TG6 無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン) 88548836

無停電電源装置 BN-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
容量(VA)
500
注文コード
88548836
品番
BN50TG6
参考基準価格(税別)¥145,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。

用途
※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。
出力コンセント形状
NEMA 5-15R
出力コンセント数
6
形状
タワー型
容量(VA)
500
無償補償期間
(無償保証延長サービスパック)6年
付属品
接続ケーブル(RS-232C)、USB
仕様
●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
寸法(mm)
140×359×167
質量(kg)
約11
タイプ
据置型
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)
140×359×167(W×D×H)
規格
ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)
[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)
AC100
最大電流(A)
定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
5
入力電圧(V)
AC100
運転方式
ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×359×167
騒音値(dB)
45以下
保存温度(℃)
-15~50
冷却方式
自然空冷(FAN無)
機能
自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
容量(W)
450
コンセント出力
バックアップ:NEMA5-15R×6個
入力プラグ
形状:3P(NEMA5-15P)
出力周波数(Hz)
(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±0.1
出力波形
商用時・バックアップ時:正弦波
インターフェース
シリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
バッテリー
シール鉛バッテリDC12V/9Ah/2個
相数
入力・出力:単相
ディスプレイ
LCD
使用温湿度範囲
0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)
0~40
寿命
5年(長寿命)
接続ケーブル
[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
保管温湿度範囲
-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)
8.5
バッテリー電圧(V)
DC12
切替時間(秒)
10msec.以内
入力周波数(Hz)
50/60±4
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
8
定格出力電圧(V)
AC100
入力電圧許容範囲(V)
AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)
波形歪
20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)
AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力保護容量(A)
10
バックアップ時間
8.5分/最大負荷時:450W
発熱量(KJ/h)
通常180/充電360
バッテリー数
2個
適合バッテリー
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA 5-15P
入力電圧範囲(V)
AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
本体幅(mm)
140
過負荷保護
・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)
500/450
突入電流
耐量:1000%1/4サイクル
切替時間
10ms以内
バッテリー寿命
5年(周囲温度25℃)
最大入力電流(A)
定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
電池寿命(年)
5(長寿命)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
ゴム足(mm)
高さ:12
線数
入力・出力:2線(アース付)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする