BU300RWG6 無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン) 88550516

無停電電源装置 BU-RWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台出力容量-注文コード88550516品番BU300RWG6
参考基準価格(税別)¥931,700販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
899,800
消費電力(W)
無負荷時通常65/最大170
定格負荷時通常410/最大540
出力周波数(Hz)
商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%
バックアップ運転時:50/60±1
付属品-質量(kg)約33タイプラックマウント対応(縦置可)規格-仕様無停電電源装置寸法(mm)438×550×130(3U)出力電圧-対応OS-定格電流(A)-最大電流(A)-定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)30運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-騒音値(dB)-冷却方式-機能-コンセント出力NEMA5-20R×6個(15A兼用)入力プラグ-出力波形-インターフェース-バッテリー-出力容量-相数-使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)寿命-保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)-入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)-無償補償期間6年分定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120入力電圧許容範囲(V)-波形歪-起動電圧範囲(V)-入力保護容量(A)-バックアップ時間4分以上発熱量(KJ/h)-出力容量(VA/W)3000/2400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする