ナベヤ
クランプサポートジャッキ用アタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
25
注文コード
88560683
品番
CSA1
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。
No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質
S45C
熱処理
(半球パット)焼入HRC55±3
表面処理
黒染め
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
10.3
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
11
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応