WG-3 溶接ゲージ WG-3 SK(新潟精機) 88561007

溶接ゲージ WG-3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード88561007品番WG-3
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に
最大50mmの余盛寸法の測定が可能
ベース厚増強で測定時の安定感を維持
回転子を備え、多種の測定が可能です
シルバー仕上により写真取り時の反射を低減
確認しやすい半透明のプラスチックケース付

用途
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定
材質ステンレス/シルバー仕上げ開先角度(°)0~60(最小読取値:5)RoHS指令(10物質対応)対応丸棒径R(Φmm)10余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)50すみ肉のど厚(mm)50アンダーカット深度(mm)10ルート間隔(mm)0.5~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする