ナベヤ
ジャッキ用アタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
45
37
45
65
63
78
寸法B(mm)
19
18
23
38
19
40
53
33
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88561173
品番
JAT6442
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ジャッキ(AC550-100・HCS75-115・HCM85-125)を積重ねる際便利です。
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
42
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
35.8
寸法H(mm)
30
寸法I(mm)
3
材質
S45C
質量(g)
120
タイプ
-
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応