シンワ
マジクロス A面(フックタイプ) のり付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
幅(mm)
50
20
25
50
100
色
白
白
黒
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88562312
品番
1K2LUC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。
強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
用途
オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。
色
白
幅(mm)
50
材質
ナイロン・ゴム系接着剤
長さ(m)
20