シンワ
マジクロス B面(ループタイプ) のり無し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
25
20
25
50
100
色
黒
白
黒
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88562382
品番
2W3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。
用途
オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。
色
黒
幅(mm)
25
材質
ナイロン
長さ(m)
20