AGP1316J アライニンググリップパット ナベヤ 88562406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGP1316J アライニンググリップパット ナベヤ 88562406
AGP1316J アライニンググリップパット ナベヤ 88562406

アライニンググリップパット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(並目)M5×0.8材質(本体)SCM440タイプAGP-J(樹脂)注文コード88562406品番AGP1316J
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法B(mm)16寸法C(mm)13寸法D(mm)8.5寸法E(mm)6.5寸法F(mm)1.5寸法G(mm)2.3材質(本体)SCM440質量(g)11タイプAGP-J(樹脂)表面処理(本体)黒染め熱処理(本体)焼入HRC35-40寸法A(並目)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする