シンワ
マジクロス B面(ループタイプ) のり付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
25
20
25
50
100
色
白
白
黒
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88562452
品番
2W3LUC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。
強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
用途
オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。
色
白
幅(mm)
25
材質
ナイロン・ゴム系接着剤
長さ(m)
20