シンワ
マジクロス B面(ループタイプ) のり付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
100
20
25
50
100
色
黒
白
黒
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88562504
品番
2W3LUC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。
強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
用途
オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。
色
黒
幅(mm)
100
材質
ナイロン・ゴム系接着剤
長さ(m)
20