NEPSG-33 EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業) 88563283

NEPSG-33 EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業) 88563283
NEPSG-33 EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業) 88563283
NEPSG-33 EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業) 88563283
NEPSG-33 EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業) 88563283

EPDMスポンジゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)10
内容量1枚注文コード88563283品番NEPSG-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。
色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。

用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています厚さ(mm)10材質EPDM幅(mm)30長さ(mm)300
注意
※材質の特性上サイズ表示と実寸に±10%以内の誤差があります。
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※石油類、薬品等が触れる場所では、使用できません。
※電気絶縁には使用できません。
※特性上、劣化と共に縮みが発生します。定期的に確認し交換するようにしてください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする