NPON-22 ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業) 88563326

NPON-22 ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業) 88563326
NPON-22 ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業) 88563326
NPON-22 ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業) 88563326

ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
幅(mm)30
内容量1枚注文コード88563326品番NPON-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。
従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。
スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。
また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。
他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。
この素材はイノアックコーポレーション製です。

用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。厚さ(mm)5材質高密度ウレタンフォーム幅(mm)30長さ(mm)300硬度25使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10瞬間使用温度(℃)(最高)120RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1120:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする