曜日別特売
WFT2010 平ワッシャー(厚座金) ナベヤ 88563334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WFT2010 平ワッシャー(厚座金) ナベヤ 88563334
WFT2010 平ワッシャー(厚座金) ナベヤ 88563334

平ワッシャー(厚座金)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)50
厚さ(mm)10
内容量1個注文コード88563334品番WFT2010
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質S45C厚さ(mm)10質量(g)140寸法A(mm)50外径(Φmm)50表面処理黒染め寸法B(mm)22寸法C(mm)10熱処理焼入HRC30±5適合ボルト径M20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする