※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
平ワッシャー(厚座金)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
70
28
35
38
45
50
60
70
厚さ(mm)
15
5
6
10
8
20
15
30
50
60
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563413
品番
WFT3015
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
S45C
厚さ(mm)
15
質量(g)
356
寸法A(mm)
70
外径(Φmm)
70
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
15
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応