※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ジグ用割り座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
8.4
8.4
10.5
13
17
21
25
寸法A(mm)
35
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
厚さ(mm)
8
6
8
10
12
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563483
品番
JW0835
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
寸法B(mm)
8.4
寸法A(mm)
35
寸法C(mm)
8
材質
S45C
厚さ(mm)
8
質量(g)
48
外径(Φmm)
35
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応