※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ジグ用割り座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
13
8.4
10.5
13
17
21
25
寸法A(mm)
40
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
厚さ(mm)
8
6
8
10
12
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563596
品番
JW1240
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13
寸法A(mm)
40
寸法C(mm)
8
材質
S45C
厚さ(mm)
8
質量(g)
58
外径(Φmm)
40
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応