※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ジグ用割り座金(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
7
7
9
11
13
厚さ(mm)
5
5
6
7
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563842
品番
JW0625S
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
7
寸法A(mm)
25
寸法C(mm)
5
材質
SUS316L
厚さ(mm)
5
質量(g)
15
外径(Φmm)
25
適合ボルト径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応