※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
ジグ用割り座金(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88563876
品番
JW1235S
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13
寸法A(mm)
35
寸法C(mm)
8
材質
SUS316L
厚さ(mm)
8
質量(g)
45
外径(Φmm)
35
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応