※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
(並目)M12×1.75
(並目)M10×1.5
(並目)M12×1.75
(並目)M14×2
(並目)M16×2
(並目)M18×2.5
寸法B(mm)
36
17.5
22.2
25.4
28.6
31.8
36
38.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88564183
品番
TNM2212K
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ネジ穴が貫通しております。
寸法A(mm)
21.5(±0.3)
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
14.2
寸法D(mm)
25.4
寸法E(mm)
38
適合T溝幅(mm)
M22
ねじ径
(並目)M12×1.75
材質
S45C
質量(g)
210
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応