曜日別特売
‐ 工作金網 亀甲 WAKI(和気産業) 88564568

‐ 工作金網 亀甲 WAKI(和気産業) 88564568
‐ 工作金網 亀甲 WAKI(和気産業) 88564568
‐ 工作金網 亀甲 WAKI(和気産業) 88564568

工作金網 亀甲

商品レビューを投稿する
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
幅(mm)455
内容量1巻注文コード88564568品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。
塩ビコーテングされているのでサビにくいです。

用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。幅(mm)455長さ(mm)1000網目(mm)10×10番手#20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2786:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする