※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
グラブスクリュー(SGB)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A
(並目)M8×1.25
(並目)M8×1.25
(並目)M10×1.5
(並目)M12×1.75
寸法B(mm)
63
40
50
63
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88565434
品番
SGB08063
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質
SUM22L
表面処理
黒染め
寸法A
(並目)M8×1.25
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
6.1
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
4
質量(g)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応