SGB10063 グラブスクリュー(SGB) ナベヤ 88565452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGB10063 グラブスクリュー(SGB) ナベヤ 88565452
SGB10063 グラブスクリュー(SGB) ナベヤ 88565452

グラブスクリュー(SGB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(並目)M10×1.5
寸法B(mm)63
内容量1個注文コード88565452品番SGB10063
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)

材質SUM22L表面処理黒染め寸法A(並目)M10×1.5寸法B(mm)63寸法C(mm)7.8寸法D(mm)3.2寸法E(mm)5質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする