曜日別特売

コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
内容量1個注文コード88565557品番10YT-CN
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。

接続Rc呼び径(B)1 1/2呼び径(A)40寸法L(mm)160寸法H(mm)98材質(本体)CAC902種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする