※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
アライニンググリップスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
AGS-G(グリップ)
寸法A
(並目)M16×2
注文コード
88566091
品番
AGS16035G
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法A
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440
熱処理
焼入HRC35-40、(パッド部)焼入HRC60-62
表面処理
(本体)黒染め、(パッド)黒染め
寸法A
(並目)M16×2
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
1.5
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
2.3
質量(g)
39
タイプ
AGS-G(グリップ)
材質(パッド)
ボール部:SKH51、先端部(当たり面):ボール部と一体
RoHS指令(10物質対応)
対応