曜日別特売
AGS24080G アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88566152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGS24080G アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88566152
AGS24080G アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88566152

アライニンググリップスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個タイプAGS-G(グリップ)寸法A(並目)M24×3注文コード88566152品番AGS24080G
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質(本体)SCM440熱処理焼入HRC35-40表面処理(本体)黒染め、(パッド)黒染め寸法A(並目)M24×3寸法B(mm)80寸法C(mm)4寸法D(mm)12寸法E(mm)10寸法F(mm)3質量(g)210タイプAGS-G(グリップ)材質(パッド)ボール部:SUS440、先端部(当たり面):超硬RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする