※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
グリップボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
25
12
25
35
40
50
60
寸法C(mm)
8.7
5
6.4
7.5
8.7
11
13.7
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88567141
品番
GBM1225
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理
黒染め
材質
SCM440(先端部:超硬)
熱処理
焼入HRC35±5
寸法A
(並目)M12×1.75
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
8.7
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
15.9
寸法F(mm)
3
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応