※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スタッド(とがり先)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A
(並目)M12×1.75
(並目)M12×1.75
(並目)M16×2
寸法B(mm)
20
16
20
30
40
50
60
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88570221
品番
SDT1220
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
JISB1177に基づきます。
表面処理
黒染め
材質
SCM435
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M12×1.75
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
3
質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応