曜日別特売
DS0805 ダブルスクリュー ナベヤ 88570632

 

DS0805 ダブルスクリュー ナベヤ 88570632
DS0805 ダブルスクリュー ナベヤ 88570632
DS0805 ダブルスクリュー ナベヤ 88570632
DS0805 ダブルスクリュー ナベヤ 88570632

ダブルスクリュー

(9件のレビュー)
取扱い終了
寸法A(並目)M8×1.25
寸法B(並目)M5×0.8
材質S45C
内容量1個注文コード88570632品番DS0805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610

ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。

寸法C(mm)7.5寸法A(並目)M8×1.25寸法B(並目)M5×0.8材質S45C表面処理黒染め質量(g)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88570657
2024-05-15
用途: つぶれたネジの補修
製造業

精度も問題なく使用できてると客先よりリピートの依頼も来ております。

対象商品 : 88570614
2020-09-05
用途: 機械装置の補修
製造業

シャフトにレバーを固定するネジ穴が損傷した為、ダブルスクリューを使用したところ問題無く固定することができました。

2が参考にしています
対象商品 : 88570614
2019-01-29
用途: アルミのネジを丈夫に。
HI-TECH カイホコ製造業

アルミにネジを切ってある機材をこれでしっかり締められるようにしました。なかなかお店では見つからないパーツなので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 88570641
2019-04-23
用途: バイクミラーホルダーの変換
製造業

この商品はホームセンターや工具屋などにも置いていなかった為にwebにて探し当て、やっと購入しました!滑り止めもあり良い商品と思います。

対象商品 : 88570657
2021-04-11
用途: 二輪車のオイルレベルゲージ穴に油温計を取付けた。差し込み高さ調整のため。
自動車・二輪車・自転車関連業

精度が良い部品でした。送料が500円が痛い。郵便封筒でも(82円)送れるとは思いますがシステム上、無理なのか?宅急便では小さい物は紛失の恐れが高いですから。

3が参考にしています
対象商品 : 88570675
2021-01-04
用途: 付け間違えたインサートのサイズ変更に使用

モノとしてはすごく良いもので、使用感もバッチリなので、☆5つ付けたいところだが、購入10個中1個にネジ山不良があったため減点。もう一つ買う羽目になった。
内側のネジ山なので輸送中などは考えられず、品質管理の徹底をお願いしたい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 88570736
2019-11-08
用途: オートバイのスピードメーターの移植に
その他業種

純正流用改で使いたいパーツのボルト穴が大きすぎる時にこの商品を入れて適合サイズに変えました。ネジロック剤も付いていたのでこの商品をねじ込んでから数時間経ってからボルトを締めたところ、トルクをかけても全くずれませんでした。とても簡単にボルト穴のサイズダウンができました。

1が参考にしています
対象商品 : 88570632
2017-12-16
用途: 機械メンテナンス

いつもはスプリューで対応するがそれでも対応できなかったので初めて使用。
普通のタップで使えるので便利しかし価格が高い。
ナイロンロックではなくネジロック材が塗られていた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする