曜日別特売
BT10063M Tスロットボルト ナベヤ 88570851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT10063M Tスロットボルト ナベヤ 88570851
BT10063M Tスロットボルト ナベヤ 88570851

Tスロットボルト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(並目)M10×1.5注文コード88570851品番BT10063M
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)10寸法A(並目)M10×1.5寸法B(mm)63寸法C(mm)45寸法D(mm)9.7寸法E(mm)15寸法F(mm)6質量(g)50強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88570937
2015-11-04
用途: ラサ振動フルイの網の止めバーの固定
蒜山ソイル工業有限会社

純正部品の1/3程度で、遜色なく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする