曜日別特売
BT12080T Tスロットボルト ナベヤ 88570946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT12080T Tスロットボルト ナベヤ 88570946
BT12080T Tスロットボルト ナベヤ 88570946

Tスロットボルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法A(並目)M12×1.75注文コード88570946品番BT12080T
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14寸法A(並目)M12×1.75寸法B(mm)80寸法C(mm)55寸法D(mm)13.7寸法E(mm)22寸法F(mm)8質量(g)100強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88570937
2015-11-04
用途: ラサ振動フルイの網の止めバーの固定
蒜山ソイル工業有限会社

純正部品の1/3程度で、遜色なく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする