曜日別特売
BT14063T Tスロットボルト ナベヤ 88570973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT14063T Tスロットボルト ナベヤ 88570973
BT14063T Tスロットボルト ナベヤ 88570973

Tスロットボルト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(並目)M14×2注文コード88570973品番BT14063T
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)16寸法A(並目)M14×2寸法B(mm)63寸法C(mm)45寸法D(mm)15.7寸法E(mm)25寸法F(mm)9質量(g)115強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88570937
2015-11-04
用途: ラサ振動フルイの網の止めバーの固定
蒜山ソイル工業有限会社

純正部品の1/3程度で、遜色なく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする