※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
Tスロットボルト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A
(並目)M16×2
注文コード
88571104
品番
BT16160T
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
黒染め
材質
S45C
熱処理
焼入HRC30±5
適合T溝幅(mm)
18
寸法A
(並目)M16×2
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
17.1
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
10
質量(g)
280
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応