※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スタッドボルト(SUS)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A
(並目)M8×1.25
(並目)M4×0.7
(並目)M5×0.8
(並目)M6×1.0
(並目)M8×1.25
(並目)M10×1.5
(並目)M12×1.75
寸法B(mm)
70
25
35
45
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88572434
品番
BM08070S
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
SUS316L
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
30
寸法A
(並目)M8×1.25
寸法D(mm)
11
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応