曜日別特売
BM08090S スタッドボルト(SUS) ナベヤ 88572452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM08090S スタッドボルト(SUS) ナベヤ 88572452
BM08090S スタッドボルト(SUS) ナベヤ 88572452

スタッドボルト(SUS)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(並目)M8×1.25
寸法B(mm)90
内容量1個注文コード88572452品番BM08090S
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質SUS316L寸法B(mm)90寸法C(mm)30寸法A(並目)M8×1.25寸法D(mm)11質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88572407
2022-12-30
用途: ジグのおネジ部
その他業種

高いと思ったら総切削。おかげで精度良く使えて満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする