804-54B 電気関係標識(エコユニボード) ユニット 88574175

電気関係標識(エコユニボード)

(2件のレビュー)
取扱い終了
文字内容危険 係員以外立入禁止
内容量1枚注文コード88574175品番804-54B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
仕様2.5mmΦ穴4スミ材質エコユニボード寸法(mm)225×300文字内容危険 係員以外立入禁止トラスコ品番371-6767厚さ(mm)1.2取付方式4隅穴
注意
2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88574175804-54B25827674804-54C804-54B 電気関係標識(エコユニボード) ユニット 25827674電気関係標識(エコユニボード)ユニット1枚
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88574175
2017-07-13
用途: 安全喚起

購入して1年もたたずに文字が剥がれ全く読めない状態になった。あまりにひどい商品。だまされた感が大きい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 88574175
2015-09-07
用途: 太陽光発電所

希望通りの商品でした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする