325-18 高圧危険標識 ユニット 88574272

高圧危険標識

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容高圧危険
寸法(mm)200×100
内容量1組(5枚)注文コード88574272品番325-18
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

建物入り口上部付近に大きく表示できる5枚組タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)
200×100
文字内容
高圧危険
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
738-0836
材質
PVCステッカー
質量(g)
42
取付方式
裏面粘着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88574272
2022-08-04
用途: 高圧更新時に箇所に貼付

更新したときに貼付て高圧電流が流れてることが一目瞭然に。貼っていないと触ったり踏まれたりぶつけられたりするので。長期間貼っておいても大丈夫な厚手シールでとても良いです。

対象商品 : 88574272
2015-10-20
用途: 電気工事
建設業・工事業

同じ商品でもっと安いのを見つけてしまいました。
でも、早く届くから急ぎの時はいいかも。

対象商品 : 88574297
2014-07-14
用途: 高圧引込配管に貼付け

粘着性もよいし、耐久性も良さそうです。

対象商品 : 88574272
2018-05-14
用途: 高圧電線路の支柱に使用
岡田石灰工業株式会社 様

高圧線の布設替えにて警表を支柱に張り付けて使用しています。粘着力もよくはがれにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする