曜日別特売
820-11 騒音管理区分標識 ユニット 88575986

騒音管理区分標識

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(5枚)
寸法(mm)150×250
文字内容耳栓イヤーマフ着用管理区分3
材質PVCステッカー
内容量1組(5枚)注文コード88575986品番820-11
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様裏面粘着材質PVCステッカー寸法(mm)150×250文字内容耳栓イヤーマフ着用管理区分3トラスコ品番742-8278取付方式裏面粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88575925
2017-09-13
用途: 作業場での表示
日之出水道機器株式会社製造業

作業者の目に止まる適切な大きさ
ALC壁へのビス取付には穴が小さすぎる、3mmのキリであけ直した。

対象商品 : 88575961
2016-11-10
用途: 機械へ貼付けて注意喚起
製造業

ちょうどいい大きさ。よく目立つしいい感じで掲示できている。
両面テープでも貼れてそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする