曜日別特売
808-07 作業主任者職務板 ユニット 88576722

 

808-07 作業主任者職務板 ユニット 88576722
808-07 作業主任者職務板 ユニット 88576722

作業主任者職務板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容第一種圧力容器取扱作業主任者の職務取付方式4隅穴注文コード88576722品番808-07
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。

用途作業主任者を選定した作業場に。文字内容第一種圧力容器取扱作業主任者の職務取付穴4ヶ所寸法(mm)600×450厚さ(mm)1.2質量(g)320仕様2.5mmΦ穴4スミトラスコ品番371-6996材質エコユニボード取付方式4隅穴エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
注意
※ビスは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49031595
2014-06-24
用途:

労働安全衛生規則を守っている事が判りやすく、大きさもちょうど良くお客様にも評判がよい。

1が参考にしています
対象商品 : 49031577
2014-05-07
用途: 現場表示が必要な場合に使用

盤面はしっかりしてます。
屋内使用なので屋外に掲げた場合に引きちぎれないか試したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする